※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーカッター
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60914358
品番
AS070C
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃径(mm)
7.0
トラスコ品番
796-2550
適合機種
充電インパクト
材質
刃部:ダイヤ、特殊鋼
質量(g)
8