※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の ポンチ/刻印/ハトメ
浅野木工所の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
(全鋼)ケレン棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60914516
品番
16018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-9689
材質
刃:鋼材、柄:木
全長(mm)
690
質量(g)
340
刃幅(mm)
85