※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の ポンチ/刻印/ハトメ
浅野木工所の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
(全鋼)ケレン棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60914525
品番
16015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-9691
材質
刃:鋼材、柄:木
全長(mm)
990
質量(g)
450
刃幅(mm)
85
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません