※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネコンブラシ取替式1050mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60914534 品番16035
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
トラスコ品番818-9695 材質ブラシ:鋼材、柄:木 全長(mm)1110 質量(g)800 ブラシ幅(mm)100

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする