※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イージーショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60914604 品番 EZ-05
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン/ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#1/2 頭部長(mm)105 トラスコ品番490-5679

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする