※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
イージーショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60914613
品番
EZ-02
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
26
全長(mm)
300
材質(頭)
ナイロン/ポリエチレン
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#1/4
頭部長(mm)
98
トラスコ品番
490-5644