イージーショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60914622 品番 EZ-15
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)42 全長(mm)370 材質(頭)ナイロン/ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#1 1/2 頭部長(mm)122 トラスコ品番490-5733

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする