イージーショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60914638 品番 EZ-20
参考基準価格(税別)¥14,330 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)47 全長(mm)370 材質(頭)ナイロン/ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#2 頭部長(mm)138 トラスコ品番490-5768

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする