オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
イージーショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60914647
品番
EZ-30
参考基準価格(税別)
¥18,010
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
52
全長(mm)
430
材質(頭)
ナイロン/ポリエチレン
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#3
頭部長(mm)
165
トラスコ品番
490-5792