曜日別特売
2021 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2021 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914787
2021 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914787
2021 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914787

ごくかるバール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)750
内容量1本注文コード60914787品番2021
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。

用途
くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
全長(mm)750材質機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管トラスコ品番791-7040質量(kg)1.12刃幅(mm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60914744
2024-06-05
用途: 釘抜きや解体
明石土建工業株式会社建設業・工事業

思ったより軽くて長時間使用しても疲れないので良かったです。
あとは耐久性を期待します。

対象商品 : 60914753
2022-12-13
用途: 住宅の部分解体や外構の修正作業に使用。
サービス業

説明通りの軽さでしかも強度も充分ある。メッキも厚くしてあり、長持ちしそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする