02032 ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02032 ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914805
02032 ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914805
02032 ごくかるバラシバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914805

ごくかるバラシバール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1050
内容量1本注文コード60914805品番02032
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

落下防止金具取り付け穴付。
パイプ全体焼入れで強力です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。

用途
くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
全長(mm)1050材質機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管トラスコ品番791-7082質量(kg)1.76刃幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60914814
2022-11-04
用途: 型枠の解体時
榎本建業建設業・工事業

今回初めて購入させていただいたのですが、いつも使用しているものよりも角度が大きく、感覚的にやりづらくなっておりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする