※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
ボックスパレットゴム車輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60914963
品番
C-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
トラスコ品番
795-4557
タイプ
ゲート全開
間口W×奥行D×高さH(mm)
800×500×580
線径(Φmm)
3.1
用途
各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
高さ(mm)
580
奥行(mm)
116
間口(mm)
273
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
最大積載量(kg)
300
金網ピッチ(mm)
30×30
キャスター径(Φmm)
100
脚高(mm)
100
積載段数(段)
1
有効内寸法・間口(mm)
760
有効内寸法・奥行(mm)
460
有効内寸法・高さ(mm)
390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません