曜日別特売
UD100-A120 ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン 60915155

 

UD100-A120 ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン 60915155
UD100-A120 ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン 60915155
UD100-A120 ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン 60915155
UD100-A120 ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン 60915155

ウルトラディスクUD 100×15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度#120
内容量1箱(20枚)注文コード60915155品番UD100-A120
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。

用途
一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
粒度#120外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合材一般鋼、ステンレス鋼砥材Aトラスコ品番473-0534材質アルミナ砥材質量(g)55最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数80枚羽根の長さ(mm)15
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする