除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。