アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの 金属ボトル
プライマー丸缶 200cc缶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3缶)
注文コード
60915673
品番
220000
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,669
販売価格(税別)
¥
2,426
バスケットに入れる
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品
#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質
ブリキ
色
内外面:無地
容量(mL)
200
口径(Φmm)
34
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×100
アズワン品番
63-3417-77