982C 60 178X22 キュービトロン2 ファイバーディスク 982C 3M(スリーエム) 60915697

キュービトロン2 ファイバーディスク 982C

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度60
内容量1セット(25枚)注文コード60915697品番982C 60 178X22
参考基準価格(税別)¥20,175販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
粒度60外径(mm)178穴径(mm)22トラスコ品番423-5819質量(g)24最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高周速度80m/s(4800m/min)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする