曜日別特売
350X38 キュービトロン2 精密平面研削用砥石 3M(スリーエム) 60916345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

350X38 キュービトロン2 精密平面研削用砥石 3M(スリーエム) 60916345
350X38 キュービトロン2 精密平面研削用砥石 3M(スリーエム) 60916345

キュービトロン2 精密平面研削用砥石

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード60916345品番350X38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,480

平面研削盤対応の砥石です。
3Mの基幹技術であるマイクロレプリケーションテクノロジー(高精細表面技術)を応用した精密成形砥粒を用いたセラミック砥石です。
大幅な生産性向上、工具費の削減、ワーク品質の向上や安定化に貢献します。

粒度#60穴径(Φmm)127厚さ(mm)38外径(Φmm)350トラスコ品番776-0914材質砥粒:セラミック砥粒、結合剤:ガラス質(ビトリファイド)質量(kg)8最高使用周速度(m/s[m/min])40[2400]砥粒93DA砥石周速度(m/min)~2400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60916248
2023-05-30
用途: 金属板の研磨
卸売・小売業

平面研磨機の砥石を初めて自分で交換してみました。楽に交換できてドレッサーして使ってみましたが仕上がりはいい感じです。注文時に納期ひと月ほどになっていましたが、実際には4日で発送してもらえました。早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする