3M(スリーエム)
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50本)
1セット(50本)
1セット(20本)
粒度
120
120
60
80
40
幅(mm)
10
10
20
長さ(mm)
330
330
520
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60916616
品番
SB 1210
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
幅(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
776-1155
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布
長さ(mm)
330
質量(g)
3