3M(スリーエム)
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(50本)
1セット(50本)
1セット(20本)
粒度
60
120
60
80
40
幅(mm)
10
10
20
長さ(mm)
330
330
520
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60916625
品番
SB 6010
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅(mm)
10
粒度
60
トラスコ品番
776-1180
材質
砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布
長さ(mm)
330
質量(g)
3