3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(20本)
1セット(20本)
1セット(10本)
粒度
120
120
180
240
幅(mm)
10
10
20
長さ(mm)
330
330
520
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
60916686
品番
SB AC10
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
幅(mm)
10
粒度
120
トラスコ品番
776-1091
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
330
色
こげ茶
質量(g)
5