※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト 高耐久性不織布ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(20本)
1セット(10本)
粒度
120
120
180
240
幅(mm)
20
10
20
長さ(mm)
520
330
520
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60916713
品番
SB AC20
参考基準価格(税別)
¥12,360
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(mm)
20
粒度
120
トラスコ品番
776-1104
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
520
色
こげ茶
質量(g)
5