AMU3/8-150X0.2MPA IPT一般圧力計(蒸気用 第一計器 60917369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPT一般圧力計(蒸気用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個大きさΦ150圧力範囲(MPa)0~0.2ケース形状A型注文コード60917369品番AMU3/8-150X0.2MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。

ケース形状A型大きさΦ150精度±1.6%F.S圧力範囲(MPa)0~0.2接続ねじG3/8材質(ケース)アルミ金色ケース適合流体蒸気用材質(接続部)黄銅メーカー商品コードIPT-361A-0.2MPA-M
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする