※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
IPT一般圧力計
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
大きさ
Φ100
圧力範囲(MPa)
0~20
ケース形状
A型
注文コード
60917868
品番
AS1/2-100X20MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
大きさ・圧力範囲・ケース形状
など
2773
種類から選べます
他の種類を見る
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
ケース形状
A型
大きさ
Φ100
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
0~20
接続ねじ
G1/2
材質(ケース)
鉄黒ケース
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。