モトユキ
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(セグメントタイプ) 寿命重視タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダイヤ層厚さ(mm)
2.4
2.1
2.2
2.4
外径(mm)
200
105
125
150
180
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60918838
品番
GDS-LS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
●ダイヤモンドチップの接合強度が極めて高いレーザー溶接
●高い安全性と鮮やかな切れ味を実現
用途
コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れ
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
仕様
乾式
外径(mm)
200
ダイヤ層厚さ(mm)
2.4
ダイヤ層幅(mm)
8.5
穴径(mm)
25.4
付属リング穴径(Φmm)
20/22
最高回転速度(min
-1
)
7500
適合機種
ディスクグラインダー、カッター