曜日別特売

グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(mm)125
内容量1枚注文コード60918908品番GDS-CN-125
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合材コンクリート外径(mm)125穴径(mm)22.0刃厚(mm)2.2仕様乾式トラスコ品番786-5741材質台金:工具鋼、工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする