NSK(ナカニシ)
ラッピングフィルムシート 5枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
10000
1500
3000
6000
10000
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
60919294
品番
56970
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒度
10000
トラスコ品番
477-1702
長さ(mm)
280
幅(mm)
220
色
イエロー
質量(g)
144