パルススタッドウェルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60919830 品番SW-5300F
参考基準価格(税別)¥428,600 販売価格(税込) ¥327,800
販売価格(税別)
298,000

最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。
出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。
高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。
高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。
強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)
ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。
一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。

質量(kg)31 電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー) 出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル) 制御方式連続無段階・マイコン制御 出力電圧AC0〜10.8V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320 入力【一次入力】200V単相 50/60Hz 使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下) 定格入力(kVA)最大23.8 出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305) コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A 絞り点絞り、ローラー、カーボン タイマー(ソフトパルス)0.003〜0.01秒 / (ミドルパルス)0.01〜0.05秒 / (ハードパルス)0.05〜0.45 出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A) スタッドワッシャー
注意
※仕様は予告なく変更される場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする