※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
延長コード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60919839
品番
VCT 0.75SQ 12A3ツ口5m スカイブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用上の注意
<警告>このケーブルは合計1200W以下でお使い下さい。テーブルタップの受け口は2つでも3つでも使える電気の容量は決まっていますので、容量を超えると発熱発火を招く原因となり危険です。ケーブルは束ねたままお使いになると過熱の原因になり危険です。
<注意>ケーブルを引っ張ってプラグを抜かないで下さい。ほこり、湿気が多い所では、プラグを長時間差しっぱなしにしないで下さい。発煙や発火の原因になります。ケーブルを家具に挟んだり、敷物の下にしてお使いにならないで下さい。ケーブルが損傷している場合は、お使いにならないで下さい。水中では、お使いできません。
色
スカイブルー
タイプ
角型
長さ(m)
5
コンセント個数
3
定格電流(A)
12
使用可能電力(合計)(W)
最大1200
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
注意
電気製品は熱・湿気・ほこり等の影響や、使用方法に誤りがありますと、故障または事故を招く恐れがありますので、ご使用前に必ず掲載しております「お取り扱い上のご注意」をお読み下さい。