ES-300L420X300 eシートクイック 大 サンコーテクノ 60919863 ES-300L420X300 eシートクイック 大 サンコーテクノ 60919863 ES-300L420X300 eシートクイック 大 サンコーテクノ 60919863 ES-300L420X300 eシートクイック 大 サンコーテクノ 60919863

eシートクイック 大

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60919863 品番ES-300L420X300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。
環境に配慮したノンスチレンタイプです。
紫外線に当てるだけで素早く硬化します。
食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。
水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。

用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様アルミ袋入 トラスコ品番495-7555 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 質量(g)223 寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
注意
※接着しない基材もありますので、あらかじめ基材との硬化接着試験を行い、接着を確認してから作業を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60919863
2024-08-25
用途:
板金のお供に
農・林・水産業

中古車の軽購入の補修用に購入。
錆びて穴が空いてる部分に骨組みを貼り付けて、その上からこれを貼るやり方で補修しました。
錆びることは無いし、固まるので色んな場所に使えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
60919863
2024-08-01
用途:
旧車の補修

レジンとガラス繊維の作業より格段に簡単に綺麗に仕上がりました!
使用頻度が少ないなら、シートが断然オススメです!!!

1人が参考にしています
対象商品:
60919863
2023-06-22
用途:
アジテタ補修
株式会社石井建材 様 (製造業)

アジテータのドラム補修に使用。簡単に貼れるので便利です。

対象商品:
60919863
2023-02-05
用途:
FRP製品の自作に使用予定
製造業

これから使う予定なので、使用感等のレビューは出来ませんが、ネットなどの情報から比較的簡単にFRP工作が出来るようなので、頑張って完成を目指したいと思います。

対象商品:
60919863
2022-08-25
用途:
自動車のサビ・穴あき補修
村上レーシング商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車のサビ・穴あきの補修に使用しました。
下地処理をしてこのシートを貼り付け、紫外線ライトを照射しました。
カチカチに固まり頑丈に張り付いてます。

対象商品:
60919863
2020-03-23
用途:
自動車の外装補修
カーピット山本 様

ボディの錆穴の補修に使用しました。密着していないと効果しにくいので穴を塞ぐ場合は穴の開いた部分はアルミテープ等で塞いでしまわないとベトついたりします。

対象商品:
60919863
2019-12-09
用途:
FRP工作の板状造形
建設業・工事業

発泡スチロールでベース形状を作り、板状になる部分に使用しました。端部は4辺とも10mm程度硬化されていますが、有効寸法は商品説明通り使用可能。両面に剥離シートがあり、貼り付け面用、紫外線での効果面用があります。それぞれの面を間違えないようにしないと、剥離シートが剥がしにくく、切り取った形状が崩れる可能性もあります。貼り付け面に開口部がある場合は空気が触れるためか、硬化不良を起こします。(サランラップで回避可能)発泡スチロールへの直接貼り付けでも、発泡材への浸食はほぼありませんが、貼り付け面が硬化不良となり、シート硬化後も剥がす事ができる程度しか密着能力がありません。FRP工作には便利なシートなので、使い方を確り理解すれば非常に良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする