スコッチ 強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用 5g

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60920037 品番7054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

スポイトのような新容器を採用しており、細かい部分にもワンプッシュで適量の液出しが簡単にできます。
特殊なキャップで密閉しているため、長期間保管していても固まりにくく、白化しにくいです。
ソフトラバーの採用で、握りやすく押し出しが容易のため、狙ったところに吐出できます。
液だれが少なく、はみ出しが少ないため、きれいに仕上がります。

用途各種工作、部品金具類 トラスコ品番756-5950 材質主成分:シアノアクリレート 透明 質量(g)32 容量(g)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.005L 固着時間(秒)20(25℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60920037
2021-05-21
用途:
製品の組み立て

やわらかいケースのため、最後まで使い切れます。途中で固まってしまうことがなく助かります。

対象商品:
60920037
2021-03-20
用途:
補修時
有限会社ケープラス 様 (卸売・小売業)

くっつけて速乾性は高くはありませんが、一度開閉後、2〜4ケ月経ってもスムーズに使用出来、セメダインのものより使い勝手が良い。

対象商品:
60920037
2020-01-31
用途:
趣味のアクセサリー作成時等
運輸・通信業

家族が趣味でアクセサリー、ホビー、等を作るために購入しました。胴体部分がラバーで押しやすく一滴づつ出て来るので使いやすい。ゼリーではなく液体なのが良い。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする