レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL8-40ELR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60920055 品番GLL8-40ESET
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証

セット内容レーザー墨出器:GLL8-40ELR、受光器:LR5、三脚:BT150-5/8 電源単3アルカリ乾電池x4本(付属) 本体質量(g)1100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210 用途●墨出し作業 トラスコ品番768-1267 連続使用時間フルライン約2.5時間 保護等級IP54 光源レーザーダイオード 自動補正範囲±3° 縦(mm)210 横(mm)136 指示精度±1mm/10m 防塵防水性能IP54 三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴) 出力(mW)1以下(クラス2)

商品説明動画

電子整準レーザー墨出し器 GLL8-40ELR型
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする