ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
オートラインレーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920177
品番
ATL-100
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
精度
±1mm/7m
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
150
横(mm)
80
電池寿命
連続約15時間
ライン幅(mm)
約2mm/5m
レーザークラス
クラス1M
動作温度範囲(℃)
-50〜+40
質量(kg)
0.65
トラスコ品番
405-1017