ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
オートラインレーザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60920186
品番
ATL-100RSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
レーザー墨出器:ATL-100、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質
ABS樹脂
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
精度
±1mm/7m
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
150
横(mm)
80
電池寿命
連続約15時間
ライン幅(mm)
約2mm/5m
レーザークラス
クラス1M
動作温度範囲(℃)
-50〜+40
トラスコ品番
405-1025
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60920186
ATL-100RSA
89750946
ATL-100SA
オートラインレーザー
ムラテックKDS
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)