曜日別特売
LLP-5PLUS ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS 60920317

 

LLP-5PLUS ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS 60920317
LLP-5PLUS ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS 60920317
LLP-5PLUS ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS 60920317
LLP-5PLUS ラインレーザープロジェクター5+ ムラテックKDS 60920317

ラインレーザープロジェクター5+

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60920317品番LLP-5PLUS
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。

用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に光源635nm赤色レーザー付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチトラスコ品番777-7787寸法(mm)60×55×40質量(g)167指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)ライン照射角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応光出力(mW)1以下
注意
※レーザークラス2(ビームをのぞきこまないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920317
2021-12-10
用途: カットの機会に設置
製造業

誰がやっても同じ位置にセットできるのでとても助かる。ロスも少なくなり効果が出始めている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする