ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 測量用三脚
レーザークロス三脚3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920335
品番
LEC-3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)
1800
付属品
専用ソフトケース
仕様
可動ゴムカバー付石突き
トラスコ品番
475-6452
材質
アルミ合金
寸法(inch)
定芯棹:5/8
縮長(mm)
740
最大長(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応