ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60920457 品番7400-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

取り外し可能なねじ緩み止めです。
溶剤タイプです。

用途金属、プラスチックネジ用(電子部品(小ねじ用)) トラスコ品番794-2320 材質酢酸ブチル 容量(mL)20 質量(g)34 粘度600mPa・s 可使時間(分)25 完全硬化時間6時間 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60920457
2024-01-15
用途:
エンジン 足回りの作業
株式会社井上鈑金 様

めったに使わないので、小さいサイズがあるのは助かります。物はメーカ品なので、間違いはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする