LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 液状ガスケット
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 一般用
ロックタイト 534 ガスケット仮止め剤スティック 19g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60920484
品番
534-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
成型ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
スティックタイプで持ち運びに便利です。
ガスケットの表面に塗布し、合わせづらい位置合わせに最適です。
用途
合わせづらいガスケットの仮固定、高所での位置決め
仕様
ろう状半固体
トラスコ品番
758-5560
材質
主成分:アクリル樹脂
色
紫色
質量(g)
23
使用温度範囲
-55〜150℃
容量(g)
19
危険物の類別
非危険物