1021 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング 60920588 1021 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング 60920588 1021 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング 60920588 1021 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング 60920588 1021 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング 60920588 1021 高速硬化型パテ ファーストメタル 旭エンジニアリング 60920588

高速硬化型パテ ファーストメタル

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60920588 品番1021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

本品は切って練って貼るだけで金属の様に硬化し、簡単にひび割れや穴を緊急補修する事のできる、多目的エポキシパテです。
金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。
完全硬化後は穴、ネジ切り、研磨、塗装など追加工することができます。
エアー、水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダーなど耐薬品性にも優れております。

灰色 特性耐水、耐油、耐薬品 硬化時間(時間)1 硬化時間60分 用途オイルタンク、ラジエター、マフラー、配管、ダクト、ジョイント、ドレン、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどの補修に トラスコ品番789-8975 材質エポキシ樹脂組成物 高さ(mm)100 質量(g)70 使用温度範囲(℃)(断続)-40〜149、(連続)-40〜121 容量(g)70 可使時間(分)3 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)29
注意
※練り始めて3分間ほどで固まり始めますので2分以内に作業して下さい。
※穴あけ、ネジ切りなど追加工される場合、完全硬化するまで待ってから作業して下さい。
※本品の性能を十分引き出すために事前に、補修箇所のホコリ、錆、油などの汚れを除去しサンドペーパーなどで下地を研磨してから使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60920588
2025-04-16
用途:
排水口を塞ぐため
株式会社ワイ・ケイ・ティ 様 (運輸・通信業)

速乾で強度もいい感じだがすごい匂いがきつい
のが難点かな?

1人が参考にしています
2025-02-06
用途:
トラック荷台の錆穴補修
製造業

乾きが早い為使いやすいらしい。匂いについてはちょっと不評ではありましたが、使いやすいのがいいですもんね。

対象商品:
60920588
2022-01-25
用途:
金属配管の穴の補修
三重エネウッド株式会社 様

一時的に穴を塞いでいます。応急処置です。結構耐久性有ります。

2人が参考にしています
対象商品:
60920588
2019-03-02
用途:
建設機械のオイル漏れで溶接がむずかしい時に使用しています。
堀建機 様

硬化までの時間が短時間なので大変満足しています。
保管方法がわかればいいのですが

6人が参考にしています
対象商品:
60920588
2018-11-09
用途:
破損したケース等の補修
ニッシンジャパン株式会社 様 (製造業)

安価なので助かります。使いやすく、使用上も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
60920588
2018-10-26
用途:
配管のピンホール補修時
その他業種

ピンホールの穴埋めに効果的で今後も使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60920588
2019-06-03
用途:
ラジエターパイプ
三陽自動車工業株式会社 様

かなり大きな穴でしたが、完璧に漏れがとまりました。

5人が参考にしています
対象商品:
60920588
2017-09-27
用途:
今回は燃料ポンプの漏れ補修のため

確かに高速硬化します。今回の作業は燃料ポンプの漏れ止めに使用しましたが、耐油の表示はありますが、残念ながらガソリンは滲み出てきました。他の用途であれば満足できたと思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする