エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 空圧工具(切断・曲げ)
エス・ピー・エアーの エアーベベラー
バーチカル べべラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60920624
品番
SP-1251BV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
独自の8面チップで刃の角度が8回変えられるため刃が長持ちします。
3枚刃カッターブレードです。
4R、4Cチップは4面チップです。
全長(mm)
340
面取り角度(°)
45
トラスコ品番
794-8719
質量(kg)
2.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
空気消費量(L/min)
0.9
使用空気圧力(MPa)
0.62
対応
PSPC基準
面取能力
1〜4C、2.5R、3.5R、4R
空気取入口
NPT1/4
切刃形状
その他
商品説明動画
SP 1251BV PSPC対応面取りベベラー
参考になった