※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F3-250T 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業 60920685 F3-250T 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業 60920685 F3-250T 卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業 60920685

卓上型面取り機 ナイスコーナーF3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60920685 品番F3-250T
参考基準価格(税別)¥341,550 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

8000回転による高速切削を実現しました。
一目でわかる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。
リニアガイド使用の「スライドガイド板タイプ」を使用すれば、ワーク材に傷をつけることなく面取り加工することができます。

仕様3枚刃、F3、固定ガイド板仕様(薄板用) トラスコ品番796-4439 質量(kg)23 出力(W)500 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])8000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×327 電源コード(m)3 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする