ストレートリーマ 2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60920712 品番34945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ロングテーパー設計で食い込みがありません。
動力駆動での利用も可能です。

全長(mm)525 材質(刃)焼入れ鋼鉄合金 用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマ トラスコ品番788-2548 刃長(mm)340 適合管内外径inch(mm)1/8〜2(6A〜50A)、管サイズ:1/8〜2(3〜50)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取りカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする