※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンクインテグラルパイロット2フルート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60920782 品番 ATI445E430
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,702 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。

刃数2 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用 仕様NSN#5133-01-397-3081 トラスコ品番490-3064 質量(g)19 切刃形状その他 シャンク径1/4-28 有効刃径(ドリルNo)#30 直径(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする