※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATI420D43/16 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920877 ATI420D43/16 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920877 ATI420D43/16 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920877 ATI420D43/16 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920877 ATI420D43/16 カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート ATI 60920877

カウンターシンクインテグラルパイロット3フルート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60920877 品番 ATI420D43/16
参考基準価格(税別)¥3,564 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。

刃数3 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 用途航空機のメンテナンス用、ATI441HS他1/4 -28ねじマイクロストップ用 仕様NSN#5133-01-397-3090 トラスコ品番490-2874 質量(g)16 切刃形状3枚刃 シャンク径1/4-28 有効刃径(inch)3/16 直径(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする