ATI420D-4PC カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATI 60920913 ATI420D-4PC カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATI 60920913 ATI420D-4PC カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATI 60920913 ATI420D-4PC カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATI 60920913 ATI420D-4PC カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット ATI 60920913

カウンターシンクインテグラルパイロット3フルートセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60920913 品番ATI420D-4PC
参考基準価格(税別)¥29,718 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

NATOストックナンバーを取得しています。
削り出し加工による高い同心性を実現しました。
鋭い切れ味、高い硬度と耐摩耗性を実現するためにM2ハイスピード鋼を採用しました。
マイクロストップに装着し、使用します。
カウンターシンク4個セットが専用アノダイズドアルミホルダーに入っています。

刃数3 先端角(°)100 材質M2ハイス鋼 用途航空機のメンテナンス用 仕様NSN#5133-01-428-5685 トラスコ品番490-2912 セット内容3/32、1/8、5/32、3/16 質量(g)270 切刃形状3枚刃 シャンク径1/4-28 直径(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする