※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60920956 品番ATI462
参考基準価格(税別)¥67,230 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

NATOストックナンバーを取得しています。
航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。
スラストボールベアリングで長寿命です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。

用途航空機のメンテナンス用 適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462) トラスコ品番490-3111 質量(g)520 切刃形状その他 ねじサイズ3/8-24 調整範囲(inch)0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする