※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60920965 品番ATI462H7-1.3
参考基準価格(税別)¥62,780 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

航空機整備の必需品です。
シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。
独自のシャフト形状はチャック取付可能です。
リベットホールのさらだしで使用します。
カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。
回転用ドリルで使用します。

用途航空機のメンテナンス用 仕様7/16-20雄ねじシャンク 適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462) トラスコ品番490-3137 質量(g)560 切刃形状その他 ねじサイズ7/16-20 調整範囲(inch)0.005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする