ATI440A-13 マイクロストップナイロンインサート ATI 60920974 ATI440A-13 マイクロストップナイロンインサート ATI 60920974

マイクロストップナイロンインサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60920974 品番ATI440A-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スキンを保護する部品です。

タイプマイクロストップのスカート用 直径(inch)7/8 質量(g)4 切刃形状その他 用途航空機のメンテナンス用 トラスコ品番490-2939

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする