※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COS110-2500-335C-SP345 MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパール 60921035 COS110-2500-335C-SP345 MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパール 60921035

MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)67 トラスコ品番821-7933 注文コード60921035 品番COS110-2500-335C-SP345
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。
不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。

刃数3 全長(mm)67 シャンク径(mm)10 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) 仕様3枚刃(不等分割) トラスコ品番821-7933 質量(g)62.5 被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金 表面処理特殊Tinコーティング 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)3.8 有効刃径(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60921044
2021-08-02
用途:
穴開け後の面取り。
株式会社祐伸産業 様

安物カウンターシャンクだとビビって切削面が綺麗に仕上がりませんがこれは綺麗に面取りができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする