※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 面取り・バリ取り
ATIの バリ取り
ATIの バリ取りバー
チップチェーサーブレード2-3/4インチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60921078
品番
ATISP20004
参考基準価格(税別)
¥568
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
高級ばね鋼を使用しています。
リベット用の穴を空けたあとにシート間の破片を取り除きます。
用途
航空産業向け
トラスコ品番
792-8190
材質
工具鋼、アルミ
質量(g)
5
タイプ
交換用ブレード
寸法(inch)
2-3/4
適合ハンドル
(アルミ)ATISP200