協和
協和の グリスニップル・オイル窓
協和の オイルポッド窓/オイル栓
協和の オイルポッド窓
噴流型オイルゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60921132
品番
KJF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
機械が稼働し始めると中央の噴流口から油が流出して機械内部の潤滑状況を観察できます。
耐熱温度(℃)
100
形状
丸形
用途
機械の稼働及び潤滑状況の確認
仕様
ねじ止め式、噴水タイプ
トラスコ品番
817-9386
材質
ポリカーボネート(PC)
厚さ(mm)
27
質量(g)
37
外径(mm)
50
注意
※洗い油やシンナー等の有機溶剤には弱く、くもり・クラックの発生する要因になりますので、絶対に使用しないでください。